曜日別特売
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391

CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391
CTD-300×9【ワケあり】 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 82959391

セラミック調タイルデッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(9枚)
色
グレー
注文コード
82959391
品番
CTD-300×9【ワケあり】
在庫数量:残り24点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)アウトレット
¥5,298¥4,298

【簡単接続】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。園芸用ハサミなどで継ぎ目をカットできるため、柱や排水溝がある場所にも配置可能です。
■枚数目安
アパート・マンションなど:18枚(1.62m2 約90×180cm)
マンション・都市部戸建など:36枚(3.24m2 約120×270cm)
戸建など:54枚(4.86m2 約180×270cm)
※ベランダの広さによって使用枚数は異なります。ご自宅のベランダをご確認の上、ご購入をお願い致します。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
24
質量(g)
410
奥行(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする