レビアパネル 30×30cm 11枚セット 直線タイプ/市松タイプ
自由に組み合わせできる簡単施工のジョイント式デッキパネル。置くだけの簡単ジョイント。ベランダをDIYで手軽にリニューアル。LIXILの新しい循環型素材「レビア」を使用。
再資源化が困難であった廃プラスチックを粉砕し、廃木材との組み合わせで再資源化を実現。設置が容易で優れたメンテナンス性。
床を傷めず、設置後も部分的に外すことが可能なので交換やお掃除が簡単。自然と調和する木彫デザイン。
デザインパターンを自由に組み合わせることが可能。
順目、市松、馬目地など色々な張り方や、違う色味のパネルを組み合わせてアレンジ可能。時間とともに馴染む色合い。
- 用途
- お庭やテラスなどに。ウッドタイル ジョイントタイル ジョイントパネル ベランダタイル ジョイントマット ジョイント式 デッキパネル ウッドデッキ フロアデッキ ガーデンタイル リフォームマット ガーデニング用品 ガーデン ガーデニング エクステリア ベランダ テラス バルコニー お庭 エントランス 玄関
- 内容量
- 1セット(11枚)
注意
※こちらの商品は戸建低層階用専用です。また、屋上や高層階など強風にさらされるおそれがある場所では、製品が風により飛散することがありますので施工しないでください。※モルタル等で仕上げた平滑な面に施工してください。下地がへこむと製品への影響があります。平らでない床面の場合や、芝・土等の上での使用は浮きや反りの原因になる場合があります。
※ベランダやバルコニーに設置する場合は、必ず三角框を建物側以外の3辺に取り付けてください。風で飛びケガをする恐れがあります。
※周囲に5mmほど余裕を持たせてください。気温変化により多少伸縮する場合があります。
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ