曜日別特売
DPHL113V【ワケあり】 ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 82959576

ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は種類・耐圧力など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
連成圧
耐圧力(MPa)
2
注文コード
82959576
品番
DPHL113V【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥45,980¥36,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
コネクタ(e-CON):1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アース方式:コンデンサアース(ケース-充電部)
材質
ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7
質量(g)
約100
種類
連成圧
保護構造
IP67(IEC)
適合規格
CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
9~36 DC(付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC)
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC50Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-20~70(結露および氷結しないこと)
ケーブル
0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付
耐振動(耐久)
10~2000Hz 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時 : 35~85%RH
保存温度範囲(℃)
-30~70
耐圧力(MPa)
2
ケーブル延長(m)
0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能
圧力種類
シールドゲージ圧
圧力ポート
R1/4おねじ(スロットル内蔵)
アナログ電圧出力
出力電圧:1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度 :±1.0%F.S.(23±2℃時)、±2.0%F.S.(-20~70℃時)(直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)
適合流体
SUS630、SUS304、SUSXM7を腐食しない気体および液体
材質(ダイヤフラム)
SUS630
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
耐電圧(V/min)
AC150 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC150 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~2000 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間
応答時間(ms)
1以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000 XYZ各方向3回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする