※使用例2.フタ
ヤマニパッケージ
さくらんぼ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
82960188
品番
L-2519【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
一粒ずつさくらんぼをセットするギフト箱です。
用途
ギフト用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フタ・身/G段、仕切/紙、緩衝材/わた:樹脂綿
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
24H
入数(枚)
50
本体質量(g)
161
内寸法(mm)
190×125×28
数量(個)
パーツ数:10