ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
質量(kg)
1.9
注文コード
82960346
品番
OP252841LR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
350
消費電力(W)
14.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色
オフホワイト
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
全高(mm)
1159~1959
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
350
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)23
明るさ
白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
1420
調光の可否
調光:不可、調光器:不可