HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065

HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065
HPW-1400K 小型高圧洗浄機 パオック 82999065

小型高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82999065
品番
HPW-1400K
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。
最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。
軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。
ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。
組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。
付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。
洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。
少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。
オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。
洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。

用途
洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。
付属品
ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン
材質
本体:PP
材質(本体)
PP
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
方式
【取水】水道直結/自吸
本体寸法(mm)
W358×H250×D240
本体質量(g)
4000
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1400
常用吐出圧力(MPa)
7
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
92
最大吐出圧力(MPa)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×240×250
最高許容圧力(MPa)
10.5
給水方式
水道直結/自吸
吐出水量(L/min)
常用:5.5
防塵防水性能
IPX5
防水性
IPX5
最大吐出水量(L/min)
6.5
定格時間(時間)
1
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※自吸機能のご利用は別売の自吸用ホースセットが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする