曜日別特売
FRN10-S ステンレス フランジロックナット セレート無し NTB 83001041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス フランジロックナット セレート無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
ねじの呼びM10
内容量1セット(5本)注文コード83001041品番FRN10-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

日本製 フランジ付き ロックナット ステンレス製 セレート無し

ねじピッチ
1.25
二面幅(mm)
14
ねじの呼び
M10
フランジ径(Φmm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする