曜日別特売
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086

VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086
VCN-1201 集じん機 京セラインダストリアルツールズ 83001086

集じん機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83001086
品番
VCN-1201
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

木くず、砂、ホコリなどの乾いたゴミから水などの液体まで様々なシーンで使用できる乾湿両用のカートリッジフィルター(ウォッシャブルタイプ)を通常付属した集じん機です
フィルターは取外し可能で水洗いができるのでお手入れが簡単です(乾式で使用する場合は必ずフィルターを乾燥させてから使用してください)
集じん機能に加えてブロワー機能が付いているので隙間のゴミをかき出したりゴミを集めたりすることができます(接続口を差し替えるだけの簡単切替です)
吸いつきを防ぎカーペットやラグなどの掃除に便利な吸引力調節機能が付いています
コード長さが6mのため広範囲の作業ができます
付属品やコードは本体にすっきり収納できます

用途
木くず、砂、ホコリなどの乾いたゴミから泥水や湿ったゴミなど固形物が混入する液体の吸引(泥水や湿ったゴミなど固形物が多く混入する液体を吸引した場合はフィルターについた泥やゴミを洗い流してください)
付属品
ホース(ホース径内径32mm×長さ2.0m)×1、カートリッジフィルター(ウォッシャブルタイプ/乾湿両用/本体取付)×1、フィルターロック(本体取付)×1、ホース接続ハンドル×1、床ブラシ(乾湿両用/ノズル幅300mm)×1、スポンジフィルター(湿式用)×1、延長管×2、スキマノズル(全長125mm/先端幅35mm)×1、キャスター×4、キャスター取付用ネジ×4、紙パック(乾式用/容量6.0L/湿式には使用不可/粉じん・一般ゴミ用)×1
材質
タンク・ハウジング・ノズル:PP、ホース:EVA
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
4.4
吸込仕事率(W)
210
最大風量(m3/min)
2.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×362×533
最大真空圧(kPa)
18
メーカー商品コード
580801A
集じん量(L)
18(乾燥)、12(液体)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※以下のものは吸込まないでください(火災やけがの現認になります)。石綿(アスベスト)など人体に有害なもの、金属の研削、切断作業時に発生する火花・火のついた、たばこの吸い殻など高温度のもの、引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)・釘、カミソリの刃など鋭利なもの・油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※雨中・湿気の多い場所での使用はしないでください
※本製品は屋内用です(決して屋外では使用しないでください)
※湿式で使用された後はタンク内を十分乾かしてから乾式集じんを行なってください
※乾式使用時にカートリッジフィルタなしで粉じんを吸い込むと吸い込んだ粉じんが飛散しますので必ずカートリッジフィルターを装着して集じん作業を行ってください
※タンク内に溜まったものは運転終了後排出してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする