※イメージ
HEADS(ヘッズ)
紙カップフタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
材質
PET[透明]
注文コード
83001865
品番
LID-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。
用途
使い捨て容器
適合
MK-CUP1/MW-CUP1
材質
PET[透明]
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
直径×高さ(mm)
Φ189×20+11(ベロ部分)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。