HEADS(ヘッズ)
紙カップフタ
スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。
用途
使い捨て容器
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
内容量
1パック(50個)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
材質
PET[透明]
防曇PET[透明]
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83001865
LID-185
MK-CUP1/MW-CUP1
PET[透明]
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002066
LID-170
MK-SQC1/MW-SQC1
防曇PET[透明]
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002161
LID-165
MK-CUP2/MW-CUP2
PET[透明]
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002179
LID-140
MK-CUP3/MK-CUP4/MW-CUP3/MW-CUP4
PET[透明]
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002215
LID-1712
MK-REC1~5/MW-REC1~5
防曇PET[透明]
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002310
LID-131
MK-SQC2/MW-SQC2
防曇PET[透明]
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください