曜日別特売
LID-170 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002066

※イメージ

LID-170 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002066
LID-170 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002066

紙カップフタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は寸法・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×18+8(ベロ部分)
材質
防曇PET[透明]
注文コード
83002066
品番
LID-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。

用途
使い捨て容器
適合
MK-SQC1/MW-SQC1
材質
防曇PET[透明]
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×175×18+8(ベロ部分)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする