曜日別特売
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100

※イメージ

MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100
MK-LUB3 無地窓付ランチボックス HEADS(ヘッズ) 83002100

無地窓付ランチボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(195)×160(140)×65
内容量1パック(50枚)注文コード83002100品番MK-LUB3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

耐水・耐油加工の窓付ランチボックスです。ナチュラルなクラフト紙+大きめの透明窓で、「おいしそう!」を直感的にお届けできます。コンパクトなコーナーでも映えるパッケージで、テイクアウト商品の価値をワンランクアップ。無地タイプなのでお店のシールやスタンプでオリジナティの演出も簡単です。店頭販売はもちろん、マルシェなどのイベント出店時に、ぜひご活用ください。

用途
使い捨て容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220(195)×160(140)×65
仕様
耐油対応/耐水対応
材質
未晒クラフト紙紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)、PET[透明]
色
クラフト
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする