※イメージ
HEADS(ヘッズ)
紙カップフタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
材質
PET[透明]
注文コード
83002179
品番
LID-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。
用途
使い捨て容器
適合
MK-CUP3/MK-CUP4/MW-CUP3/MW-CUP4
材質
PET[透明]
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
直径×高さ(mm)
Φ144×17+11(ベロ部分)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。