※イメージ
HEADS(ヘッズ)
紙カップフタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×130×11+11(ベロ部分)
材質
防曇PET[透明]
注文コード
83002215
品番
LID-1712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。
用途
使い捨て容器
適合
MK-REC1~5/MW-REC1~5
材質
防曇PET[透明]
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×130×11+11(ベロ部分)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。