曜日別特売
LID-131 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002310

※イメージ

LID-131 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002310
LID-131 紙カップフタ HEADS(ヘッズ) 83002310

紙カップフタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は寸法・材質など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×138×18+13(ベロ部分)
材質
防曇PET[透明]
注文コード
83002310
品番
LID-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

スナップ式でしっかり閉まり、中の食品の乾燥やこぼれを防ぎます。

用途
使い捨て容器
適合
MK-SQC2/MW-SQC2
材質
防曇PET[透明]
仕様
耐熱温度70℃
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×138×18+13(ベロ部分)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする