482323 ロール巻ポリ袋(45L) 福助工業 83002836

482323 ロール巻ポリ袋(45L) 福助工業 83002836
482323 ロール巻ポリ袋(45L) 福助工業 83002836

ロール巻ポリ袋(45L)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
半透明
内容量1袋(10枚)注文コード83002836品番482323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
幅(mm)
650
高さ(mm)
800
半透明
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする