KG14490UTP 超通気サーティパッド800替えカバー カリーナパープル 豊通オールライフ 83007797

超通気サーティパッド800替えカバー カリーナパープル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83007797
品番
KG14490UTP
参考基準価格(税別)¥4,364販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質
外カバー/綿82%・ポリエステル18%
カリーナパープル
サイズ
800mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする