11409 作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 83020527

11409 作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 83020527
11409 作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 83020527
11409 作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 83020527
11409 作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ アーテック[学校教材・教育玩具] 83020527

作品収納バック 大 不織布製 ミルキーベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード83020527品番11409
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95

補強加工で丈夫!
学年・クラスごとに色わけができる!肩にかけられ地面に擦らない!

仕様●商品サイズ:630×460mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):55●材質:不織布●1個梱包形態:無●製造国:中国アズワン品番68-0446-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする