マグネットプラン
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X10
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83020676
品番
1708-01-0001150
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様
●磁束密度(mT):500●吸着力(kgf):3.6●サイズ:Φ10×10●コード番号:119-0162715
アズワン品番
67-4832-88