1708-01-0001140 丸型ネオジウム磁石 NEMG10X5 マグネットプラン 83020694

丸型ネオジウム磁石 NEMG10X5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード83020694品番1708-01-0001140
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

錆び易い商品となります。
表面はニッケルメッキしております。
着磁方向は円柱高さ方向になります。

仕様●磁束密度(mT):420●吸着力(kgf):2.5●サイズ:Φ10×5●コード番号:119-0162717アズワン品番67-4832-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする