曜日別特売

LAVIE N16用 16G SO-DIMM メモリ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:ISO14001●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:8g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。注文コード83021349品番PC-AC-ME085C
参考基準価格(税別)¥213,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

N16用 16G SO-DIMM メモリ

メモリ規格PC4-25600仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:ISO14001●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:8g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4500-03
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする