曜日別特売
RXC03-07RD セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD 83042228

 

RXC03-07RD セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD 83042228
RXC03-07RD セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD 83042228
RXC03-07RD セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD 83042228
RXC03-07RD セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD 83042228

セーフティラインライト(DC用) 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83042228
品番
RXC03-07RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

・フォークリフトや建機に使用可能
・安全性への取り組み
・事故防止

用途
フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。
色
レッド
質量(g)
538
消費電力(W)
30
サイズ(mm)
W148xH60xD54
明るさ(Lm)
1200
適正電圧(V)
10V~80V
防水
IP67
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする