曜日別特売
355 小さく便利な 穴あきパッド オレンジ 2P MOGU 83045430

小さく便利な 穴あきパッド オレンジ 2P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1組
注文コード
83045430
品番
355
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質
表地/ナイロン85%、ポリウレタン15%、中材/パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
225×160×225
オレンジ
質量(g)
100(×2)
吸収量
1組(2個入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする