AF402-V06-TH 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ 83051231

代表画像

AF402-V06-TH 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ 83051231
AF402-V06-TH 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ 83051231
AF402-V06-TH 多点風速・風量計測システム アリアテクニカ 83051231

多点風速・風量計測システムAF402-V06-TH

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品はセット内容など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):6本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書
注文コード
83051231
品番
AF402-V06-TH
参考基準価格(税別)¥821,000販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
¥819,800

・最大9chの風速 (および1chの温湿度) を同時計測
・ Bluetooth無線通信もしくはUSB有線接続でタブレットPCに連動
・ 専用の計測ソフトウェアで風量演算、リアルタイム表示
・ 風速範囲は0~10 m/sと一般的な空調口の吹き出し・吸い込み風速に対応
・ 風向への依存が少ない小型無指向性プローブを採用

用途
・最大9chの風速を同時に計測し、風量演算が可能な計測システムです。計測したい空調口の形状に合わせて簡易なフードを作成し、任意の場所に風速センサーを取り付けることで、瞬時に風量を演算できます。
・タブレットPCにインストールした専用の計測ソフトウェア を本体にBluetooth接続 (もしくはUSB接続) して計測をおこないます。計測データはタブレットPC内にCSV形式で保存されます。
・本体は内蔵のリチウムイオン電池で駆動しますが、万一の電池切れの際はUSBポートを用いて市販のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動することもできます。
セット内容
多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):6本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書
測定チャンネル数
風速:6ch、温湿度:1ch
質量(g)
約560(電池、全chセンサー、ケーブルを含む)
電源
PD充電に対応したUSB-CタイプのACアダプター
表示分解能
風速:0.01 m/s、温度:0.1 ℃、湿度:0.1 %RH
温度補償
0~50 ℃の範囲において±指示値の5 %
消費電力(mA)
960/h (最大ch時、風速1 m/sで約 5時間動作)
計測対象
清浄な空気流
測定原理
風速: 熱式 (白金巻線)、温度:PT100、湿度:静電容量式
動作環境
【温度】-20~70 ℃【湿度】0~95 %RH (結露なきこと)
計測範囲
風速:0~10 m/s (精度保証範囲は0.05m/s 以上)、温度:0~70 ℃、湿度:5~95 %RH
通信機能
Bluetooth、USB通信
ケーブル長(mm)
【プローブケーブル】1500
応答性
【90 %応答】風速:約 5 秒 (風速0→1 m/s時)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)、湿度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)
計測精度
風速:±指示値の3 % or 0.05 m/s の大きい方、温度:±0.5 ℃、湿度:± 3 %RH
センサ形状
無指向性 (球状)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする