曜日別特売

多点風速・風量計測システム

多点風速・風量計測システム - アリアテクニカ多点風速・風量計測システム - アリアテクニカ多点風速・風量計測システム - アリアテクニカ

・最大9chの風速 (および1chの温湿度) を同時計測
・ Bluetooth無線通信もしくはUSB有線接続でタブレットPCに連動
・ 専用の計測ソフトウェアで風量演算、リアルタイム表示
・ 風速範囲は0~10 m/sと一般的な空調口の吹き出し・吸い込み風速に対応
・ 風向への依存が少ない小型無指向性プローブを採用

用途
・最大9chの風速を同時に計測し、風量演算が可能な計測システムです。計測したい空調口の形状に合わせて簡易なフードを作成し、任意の場所に風速センサーを取り付けることで、瞬時に風量を演算できます。
・タブレットPCにインストールした専用の計測ソフトウェア を本体にBluetooth接続 (もしくはUSB接続) して計測をおこないます。計測データはタブレットPC内にCSV形式で保存されます。
・本体は内蔵のリチウムイオン電池で駆動しますが、万一の電池切れの際はUSBポートを用いて市販のモバイルバッテリーやACアダプターで駆動することもできます。
質量(g)
約560(電池、全chセンサー、ケーブルを含む)
電源
PD充電に対応したUSB-CタイプのACアダプター
表示分解能
風速:0.01 m/s、温度:0.1 ℃、湿度:0.1 %RH
温度補償
0~50 ℃の範囲において±指示値の5 %
消費電力(mA)
960/h (最大ch時、風速1 m/sで約 5時間動作)
計測対象
清浄な空気流
測定原理
風速: 熱式 (白金巻線)、温度:PT100、湿度:静電容量式
動作環境
【温度】-20~70 ℃【湿度】0~95 %RH (結露なきこと)
計測範囲
風速:0~10 m/s (精度保証範囲は0.05m/s 以上)、温度:0~70 ℃、湿度:5~95 %RH
通信機能
Bluetooth、USB通信
ケーブル長(mm)
【プローブケーブル】1500
応答性
【90 %応答】風速:約 5 秒 (風速0→1 m/s時)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)、湿度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)
計測精度
風速:±指示値の3 % or 0.05 m/s の大きい方、温度:±0.5 ℃、湿度:± 3 %RH
センサ形状
無指向性 (球状)
内容量
1セット
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
測定チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051206AF402-V09多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):9本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:9ch
¥1,025,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051215AF402-V07-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):7本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:7ch、温湿度:1ch
¥912,000
¥909,800
¥1,000,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051231AF402-V06-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):6本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:6ch、温湿度:1ch
¥821,000
¥819,800
¥901,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051240AF402-V02多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):2本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:2ch
¥388,000
¥379,800
¥417,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051249AF402-V08多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):8本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:8ch
¥934,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051258AF402-V03-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):3本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:3ch、温湿度:1ch
¥548,000
¥539,800
¥593,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051267AF402-V04多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):4本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:4ch
¥570,000
¥569,800
¥626,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051276AF402-V08-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):8本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:8ch、温湿度:1ch
¥1,003,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051285AF402-V03多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):3本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:3ch
¥479,000
¥469,800
¥516,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051301AF402-V06多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):6本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:6ch
¥752,000
¥749,800
¥824,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051310AF402-V01多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:1ch
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051319AF402-V05-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):5本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:5ch、温湿度:1ch
¥730,000
¥729,800
¥802,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051328AF402-V05多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):5本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:5ch
¥661,000
¥659,800
¥725,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051337AF402-V01-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):1本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:1ch、温湿度:1ch
¥366,000
¥359,800
¥395,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051346AF402-V07多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):7本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:7ch
¥843,000
¥839,800
¥923,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051355AF402-V04-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):4本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:4ch、温湿度:1ch
¥639,000
¥629,800
¥692,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051371AF402-V02-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):2本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:2ch、温湿度:1ch
¥457,000
¥449,800
¥494,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
83051380AF402-V09-TH多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):9本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書風速:9ch、温湿度:1ch
¥1,094,000
¥1,088,000
¥1,196,800(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする