- セット内容
- 多点風速・風量計本体(AF402):1台、風速プローブ(AF402-V):5本、温湿度プローブ(AF402-TH):1本、キャリングケース、ACアダプター、取扱説明書
- 測定チャンネル数
- 風速:5ch、温湿度:1ch
- 質量(g)
- 約560(電池、全chセンサー、ケーブルを含む)
- 電源
- PD充電に対応したUSB-CタイプのACアダプター
- 表示分解能
- 風速:0.01 m/s、温度:0.1 ℃、湿度:0.1 %RH
- 温度補償
- 0~50 ℃の範囲において±指示値の5 %
- 消費電力(mA)
- 960/h (最大ch時、風速1 m/sで約 5時間動作)
- 計測対象
- 清浄な空気流
- 測定原理
- 風速: 熱式 (白金巻線)、温度:PT100、湿度:静電容量式
- 動作環境
- 【温度】-20~70 ℃【湿度】0~95 %RH (結露なきこと)
- 計測範囲
- 風速:0~10 m/s (精度保証範囲は0.05m/s 以上)、温度:0~70 ℃、湿度:5~95 %RH
- 通信機能
- Bluetooth、USB通信
- ケーブル長(mm)
- 【プローブケーブル】1500
- 応答性
- 【90 %応答】風速:約 5 秒 (風速0→1 m/s時)、温度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)、湿度:約 30 秒 (風速1 m/sにおいて90%応答)
- 計測精度
- 風速:±指示値の3 % or 0.05 m/s の大きい方、温度:±0.5 ℃、湿度:± 3 %RH
- センサ形状
- 無指向性 (球状)