BAHCO(バーコ)
ディープトレイカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
¥38,980
白
¥40,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83051398
品番
1470K2HDKPSP
参考基準価格(税別)
¥56,980
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
横幅802mmのワイドサイズで大型ツールも収納可能です。
外装は高品質なPEパウダー塗装を施し、高い耐久性を誇ります。
ドライバーやプライバーを収納するのに便利なサービスホール付きです。
トラスコ品番
704-7719
色
オレンジ
高さ(mm)
841
奥行(mm)
502
間口(mm)
802
最大積載量(kg/台)
260
引出し
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません