曜日別特売

ディープトレイカート

ディープトレイカート - BAHCO(バーコ)ディープトレイカート - BAHCO(バーコ)ディープトレイカート - BAHCO(バーコ)ディープトレイカート - BAHCO(バーコ)

横幅802mmのワイドサイズで大型ツールも収納可能です。
外装は高品質なPEパウダー塗装を施し、高い耐久性を誇ります。
ドライバーやプライバーを収納するのに便利なサービスホール付きです。

高さ(mm)
841
奥行(mm)
502
間口(mm)
802
最大積載量(kg/台)
260
引出し
3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1470K2HDKPSP 83051398830513981470K2HDKPSP704-7719オレンジ
¥56,980
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1470K2HDKPU 83051407830514071470K2HDKPU704-7721白
¥60,400
¥40,980
¥45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする