曜日別特売
1470K2HDKPU ディープトレイカート BAHCO(バーコ) 83051407

1470K2HDKPU ディープトレイカート BAHCO(バーコ) 83051407
1470K2HDKPU ディープトレイカート BAHCO(バーコ) 83051407

ディープトレイカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
色白
内容量1台注文コード83051407品番1470K2HDKPU
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

横幅802mmのワイドサイズで大型ツールも収納可能です。
外装は高品質なPEパウダー塗装を施し、高い耐久性を誇ります。
ドライバーやプライバーを収納するのに便利なサービスホール付きです。

トラスコ品番
704-7721
色
白
高さ(mm)
841
奥行(mm)
502
間口(mm)
802
最大積載量(kg/台)
260
引出し
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする