※サンプル画像
三和電気計器
ヒューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83051748
品番
F2022
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
遮断容量30kAの速断ヒューズ
用途
テスター(デジタルマルチメータ)の内部回路を保護し、電気測定の短絡事故時に人体に被害が及ばないように電流を遮断します
適合機種:CD5003
適合機種
CD5003
質量(g)
8
規格
1A/1000V Φ10×38mm セラミックヒューズ 遮断容量30kA
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200