- 強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051800

- 強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051800
- 強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051800
- 強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本  ラベルレス アイリスオーヤマ 83051800

強炭酸水 CRYSTALSPARK 500ml×24本 ラベルレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個(500mL×24本)
注文コード
83051800
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
¥1,998

クリスタルスパークアイリスの強炭酸水プレーン500mlのラベルレスタイプです。
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。

質量(g)
540
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×213
保存方法
高温、直射日光を避けて保存してください。
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー0kcaL、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖類0g)、食塩相当量0g
入数(本)
500mL×24
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする