アイリスオーヤマ
富士山の強炭酸水レモン 500ml×24本 ラベルレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
83051809
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,158
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です、はじける刺激と爽やかなレモンの酸味。
質量(g)
540
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×213
保存方法
高温、直射日光を避けて保存してください。
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.004g
入数(本)
500mL×24
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています
※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません