パッケージ画像
ハヤシ[靴下]
「働く女性の為の靴下」ショート底パイル指付2足組白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
83056736
品番
WP21S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・底パイルのためクッション性があり足の疲れを和らげ快適な履き心地!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!
用途
立ち仕事からスポーツ・アウトドアまで幅広く使えます!
色
白
サイズ
22~24cm
質量(g)
60
素材
綿・ナイロン