曜日別特売
WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815

パッケージ画像

WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815
WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815
WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815
WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815
WR55S 「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒 ハヤシ[靴下] 83056815

「働く女性の為の靴下」ショート滑り止付5本指2足組黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
83056815
品番
WR55S
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

・働く女性や足の小さい方におススメの靴下!
・波型すべり止め加工を施しているため、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
・消臭機能付きで嫌な匂いもストップ!

素材
綿・ナイロン
すべり止め:塩化ビニル
用途
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
色
黒
サイズ
22~24cm
質量(g)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする