ラーチ合板
ストア・エキスプレス
エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ラーチ合板
エクリュ
ブラック
ホワイト
ラスティック柄
ラーチ合板
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83059676
品番
2243-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブルです。中間棚(2243-254)を取り付けて2段展開が可能。キャスターは(2355-9999)をお使いいただけます。
用途
アジャスター付き ボルト径:M10
色
ラーチ合板
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
20.4
天板耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
123.5×86.5×80.4【天板】120×80
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】割れ、打痕、抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。・表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。・木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。・使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
離島
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160