エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕
無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブルです。中間棚(2243-254)を取り付けて2段展開が可能。キャスターは(2355-9999)をお使いいただけます。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:M10
- 材質
- 【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
- 質量(kg)
- 20.4
- 天板耐荷重(kg)
- 50
- 寸法(cm)
- 123.5×86.5×80.4【天板】120×80
- 内容量
- 1台
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】割れ、打痕、抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。・表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。・木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。・使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,925~/税込¥2,118~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,150~/税込¥3,465~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,900~/税込¥5,390~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,900~/税込¥5,390~ |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ



























