曜日別特売
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886

エクリュ

2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886
2243-1500 エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83059886

エルボーテーブル スチールクリア 本体〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色エクリュ
内容量1台注文コード83059886品番2243-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

無機質な素材感と無骨なデザインが特徴的な【エルボー】シリーズのテーブルです。中間棚(2243-254)を取り付けて2段展開が可能。キャスターは(2355-9999)をお使いいただけます。

用途
アジャスター付き ボルト径:M10
色
エクリュ
材質
【脚部】スチール製 (粉体塗装)【天板】木製 低圧メラミン化粧板24mm厚
質量(kg)
20.4
天板耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
123.5×86.5×80.4【天板】120×80
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】割れ、打痕、抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。・表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。・木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。・使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,925/税込¥2,118
北海道地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
沖縄地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
離島数量1につき¥4,900/税込¥5,390

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする