曜日別特売
7218WDF 防草ワッシャー ドーム型 若井産業 83060787

防草ワッシャー ドーム型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色黄
内容量1袋(50枚)注文コード83060787品番7218WDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

防草に景観形成をプラスする。
地味になりがちな防草シートの施工を色つきのワッシャ―でカラフルに。
耐久性・柔軟性・耐衝撃性に優れるポリエチレン製
ピン打ち込み穴を覆うことで隙間からの雑草を抑制
直径80mmの大きさでシートをしっかり押さえる
3種類の固定ピンに対応(コの字型・L型・大頭釘)

用途
シート固定用。防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下 等
色
黄
材質
ポリエチレン
直径(Φmm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする