曜日別特売

水性ゾラコートIN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
AZI-205
AZI-205
AZI-257
AZI-201
AZI-209
AZI-255
AZI-202
AZI-204
AZI-249
AZI-218
AZI-243
AZI-245
AZI-272
AZI-244
AZI-242
AZI-246
AZI-247
AZI-241
AZI-250
AZI-251
AZI-252
AZI-256
AZI-254
AZI-253
AZI-258
内容量1缶(15kg)注文コード83094393品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
防黴性に優れています。
内装専用塗料です。

用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類AZI-205主成分特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料仕上凹凸状比重塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水)主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈0~5危険物の類別非危険物光沢3分つや適合下塗りEPシーラー白、ザウルスEXⅡ、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど塗装間隔23℃最短16時間最長7日加熱残分(%)35標準塗布量(kg/m2)0.19~0.23
注意
※開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混 ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様 粒子が破壊されますので避けて下さい。
※ 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
※中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。※ゾラコートガンでは仕上げることが出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする