曜日別特売

ヒルムA 1層目用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード83108305品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。

用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)69標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
注意
※開缶後、よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるま で十分乾燥させて下さい。
※ 塗装後 2時間以内(23℃)に降雨が予測される場合は塗装を避けて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする