曜日別特売
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999

 

270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999
270621840 2WAY 圧縮フロアソファ ルメール 萩原 83115999

2WAY 圧縮フロアソファ ルメール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1個注文コード83115999品番270621840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ソファとしてもベッドとしても使える2WAYフロアソファ。

用途
背もたれを前に倒すだけで簡単にスタイルチェンジでき、ワンルームやひとり暮らしのリラックスタイムにぴったりです。やわらかな丸みのあるデザインは、さまざまなインテリアになじみやすく、座面はゆったりとしたサイズで脚を伸ばしてくつろげます。中材にはウレタンフォームを使用し、ほどよい弾力で長時間座りやすい仕様です。枕や背当てとして使えるクッション2個付き。組立不要の圧縮梱包なので、開封後は復元を待つだけで手軽に使い始められます。
ライトグレー
寸法(cm)
【本体】(ソファ時)170×73×40 / (座面高)20、( ベッド時)170×91×20 【クッション】50×30
組成
【ソファ本体】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム 【クッション】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ポリエステル、ウレタンフォーム
注意
※開封時はソファ本体を傷つけないよう十分ご注意ください。開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によっ異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする