2WAY 圧縮フロアソファ ルメール
ソファとしてもベッドとしても使える2WAYフロアソファ。
- 用途
- 背もたれを前に倒すだけで簡単にスタイルチェンジでき、ワンルームやひとり暮らしのリラックスタイムにぴったりです。やわらかな丸みのあるデザインは、さまざまなインテリアになじみやすく、座面はゆったりとしたサイズで脚を伸ばしてくつろげます。中材にはウレタンフォームを使用し、ほどよい弾力で長時間座りやすい仕様です。枕や背当てとして使えるクッション2個付き。組立不要の圧縮梱包なので、開封後は復元を待つだけで手軽に使い始められます。
- 寸法(cm)
- 【本体】(ソファ時)170×73×40 / (座面高)20、( ベッド時)170×91×20 【クッション】50×30
- 組成
- 【ソファ本体】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム 【クッション】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ポリエステル、ウレタンフォーム
- 内容量
- 1個
注意
※開封時はソファ本体を傷つけないよう十分ご注意ください。開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によっ異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ






























