萩原
2WAY 圧縮フロアソファ ルメール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトベージュ
ライトブルー
ライトグレー
ライトベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83116008
品番
270621820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソファとしてもベッドとしても使える2WAYフロアソファ。
用途
背もたれを前に倒すだけで簡単にスタイルチェンジでき、ワンルームやひとり暮らしのリラックスタイムにぴったりです。やわらかな丸みのあるデザインは、さまざまなインテリアになじみやすく、座面はゆったりとしたサイズで脚を伸ばしてくつろげます。中材にはウレタンフォームを使用し、ほどよい弾力で長時間座りやすい仕様です。枕や背当てとして使えるクッション2個付き。組立不要の圧縮梱包なので、開封後は復元を待つだけで手軽に使い始められます。
色
ライトベージュ
寸法(cm)
【本体】(ソファ時)170×73×40 / (座面高)20、( ベッド時)170×91×20 【クッション】50×30
組成
【ソファ本体】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ウレタンフォーム 【クッション】側生地:ポリエステル100% 、 中材:ポリエステル、ウレタンフォーム
注意
※開封時はソファ本体を傷つけないよう十分ご注意ください。開封後、製品が元の形に戻るまでの時間は、環境などの条件によっ異なります。また、圧縮によるシワが見られる場合がありますが、ご使用いただくうちに自然になじみます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません