CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367

CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367
CR-PL71BK 液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け サンワサプライ 83116367

液晶ディスプレイスタンド 無段階高さ調整 上下2面取付け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116367
品番
CR-PL71BK
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

上下2面にディスプレイを設置できる構造で、工場の生産管理画面や監視カメラ映像、展示会や店舗のサイネージを限られたスペースでも高い視認性で表示できます。
本製品を2台並べることで4画面を1つの大きな画面として構成でき、柔軟に大画面表示が行えます。
ディスプレイは1ヵ所あたり耐荷重30kgで最大65型に対応し、大型ディスプレイも設置できます。
VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。
棚板は耐荷重10kgで、録画機器や再生機器、配信端末などをまとめて設置できます。
上下の高さを無段階で調整でき、作業員の視線に合わせた生産管理表示から来場者向けの展示会サイネージまで柔軟なレイアウトに対応できます。
転倒角は上下左右10度をクリアしており、2画面設置時でも安心して使用できます。
ストッパー付き75mmキャスターを4個搭載し、移動のしやすさと設置後の確実な固定を両立できます。

付属品
ディスプレイ取り付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28、M8×35)各8本、スペーサー6.5mm×8個、スペーサー13mm×16個、プレート(2.3mm)×8枚
仕様
ケーブル配線隠し:なし
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ウレタン
使用工具
プラスドライバー,手袋
フレーム色
ブラック
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
10
形態
ノックダウン組立式
組立時間
30分
適合モニターサイズ
最小32インチ,最大65インチ
色(マンセル値)
該当なし
登録可能画面数
2台
総耐荷重(kg)
70
適正荷重(kg)
最大30,ブラケット1個につき30
スパナサイズ(mm)
14
六角レンチ(mm)
4・5
組立人数
2
対応VESA規格
100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400
スペーサ
32.5ブラケット1ヵ所あたりスペーサーA(6.5mm)×4 外径24.8mm 内径10mm、スペーサーB(13mm)×8外径24.8mm 内径10mm
キャスターの有無
あり
アジャスターの有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする