UTW-WNAS ユニット型壁面書庫オプション 木天板 TRUSCO 83116717

 

UTW-WNAS ユニット型壁面書庫オプション 木天板 TRUSCO 83116717
UTW-WNAS ユニット型壁面書庫オプション 木天板 TRUSCO 83116717

ユニット型壁面書庫オプション 木天板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
83116717
品番
UTW-WNAS
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
トラスコ品番
699-8373
奥行(mm)
適合書庫:400
材質
メラミン化粧板
色
ナチュラル(木目調)
高さ(mm)
21
品名
木天板
間口(mm)
適合書庫:900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする