曜日別特売

スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】

スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行スカエナ カウンター天板【配送・組立サービス】 - 内田洋行
仕様
メラミン化粧板、芯材パーティクルボード
耐荷重(kg)
15
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1枚
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※取付可能なデスクの種類など詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

※カウンター天板取付金具とサイド補強セットは、必ずセットでご使用ください。
全21種類を絞り込む
色
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
832587115-537-01113.4ピュアホワイトWP/カウンター天板-06 PW600×320×20
¥19,900
¥16,980
¥18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832621775-537-01817.6ピュアホワイトWP/カウンター天板-14 PW1400×320×20
¥34,000
¥27,980
¥30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832637175-537-01857.6ライトファインウッドWP/カウンター天板-14 LF1400×320×20
¥34,000
¥27,980
¥30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832682675-537-01766.6ナチュラルファインウッドWP/カウンター天板-12 NF1200×320×20
¥31,800
¥26,980
¥29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832725105-537-02179.7ダークファインウッドWP/カウンター天板-18 DF1800×320×20
¥40,800
¥33,980
¥37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832725895-537-01273.9ダークファインウッドWP/カウンター天板-07 DF700×320×20
¥21,600
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832757055-537-01163.4ナチュラルファインウッドWP/カウンター天板-06 NF600×320×20
¥19,900
¥16,980
¥18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832788375-537-01555.5ライトファインウッドWP/カウンター天板-10 LF1000×320×20
¥27,300
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832807275-537-01575.5ダークファインウッドWP/カウンター天板-10 DF1000×320×20
¥27,300
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832837105-537-01666ナチュラルファインウッドWP/カウンター天板-11 NF1100×320×20
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832852505-537-01877.6ダークファインウッドWP/カウンター天板-14 DF1400×320×20
¥34,000
¥27,980
¥30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832854175-537-01354.4ライトファインウッドWP/カウンター天板-08 LF800×320×20
¥22,700
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832890915-537-01756.6ライトファインウッドWP/カウンター天板-12 LF1200×320×20
¥31,800
¥26,980
¥29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
832896175-537-01716.6ピュアホワイトWP/カウンター天板-12 PW1200×320×20
¥31,800
¥26,980
¥29,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833027255-537-01616ピュアホワイトWP/カウンター天板-11 PW1100×320×20
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833036785-537-01656ライトファインウッドWP/カウンター天板-11 LF1100×320×20
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833071175-537-01676ダークファインウッドWP/カウンター天板-11 DF1100×320×20
¥29,500
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833086665-537-01263.9ナチュラルファインウッドWP/カウンター天板-07 NF700×320×20
¥21,600
¥18,980
¥20,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833090505-537-01565.5ナチュラルファインウッドWP/カウンター天板-10 NF1000×320×20
¥27,300
¥23,980
¥26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833098655-537-01153.4ライトファインウッドWP/カウンター天板-06 LF600×320×20
¥19,900
¥16,980
¥18,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
833148965-537-02119.7ピュアホワイトWP/カウンター天板-18 PW1800×320×20
¥40,800
¥33,980
¥37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする