曜日別特売
TR2-A-KD-4 エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御4心 TRIENS 83116918

代表画像

エアホース+キャプテンライトLED+無接点制御4心TR2-A-KD-4

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116918
品番
TR2-A-KD-4
参考基準価格(税別)¥217,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

エアーリールとハンドランプ付きコードリール、4心制御リールの3連一体型です。
組合せ自由なコンビネーションリールです。
修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。
取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。

用途
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。
付属品
取付け吊り金具、CL-18LED、エアカプラ
トラスコ品番
404-1337
材質
ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
336
高さ(mm)
341
奥行(mm)
556
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ホース内径(Φmm)
6.5
注意
※コードリール使用時はケーブルを全て引き出してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする