曜日別特売
KE5-2100-P パネル用コンセント プラグ側 泰和電器 83117548

パネル用コンセント プラグ側

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83117548
品番
KE5-2100-P
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)
フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
受注生産品として蝶番式のフタを、ネジフタにしたコンセントを受注生産しておりますのでご用命下さい。

質量(g)
860
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
100
フタ
KE-105-PC(別売)
結線
圧着端子 38-8
極数(P)
2P

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする