泰和電器
充電用コネクタ ボディ側
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83117557
品番
RT-316N
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。
補充や補修用にご利用下さい。
質量(g)
160
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
フタ
RT-316-RC(別売)
結線
スリーブネジ締付
極数(P)
3P+E