H5-360E-RX 防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器 83117679

防雨型コードコネクタ ボディ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83117679
品番
H5-360E-RX
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。
外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。
ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。

質量(g)
810
定格電圧(V)
440
定格電流(A)
60
フタ
H-93-RC(別売)
結線
圧着端子 22-6
極数(P)
3P+E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする